DGTL 25B-2XL-D60 Verstärkte Kompakt-Klemmhalter zum Ein- und Abstechen von Stangen bis Durchmesser 65 mm

Artikel-Nr.: L23920 1310
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie DO-GRIPXL
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23920 1310
EAN / GTIN 7291075328257
Herstellernummer 2301744

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Werkzeughalter, Schneidtiefe, max. (CDX) 30 mm, Gesamtlänge (OAL) 150 mm

Merkmal:

  • Körperbreite (WB) 1.74 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 30 mm
  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Kopflänge (LH) 43.2 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 150 mm
  • Schafthöhe (H) 25 mm
  • Schaftbreite (B) 25 mm
  • Schneiddurchmesser (CUTDIA) 60 mm

Aus der gleichen Serie "DO-GRIPXL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb