TAGPAD-Y-D82R-4C Y-Achsenadapter zum Ab- und Einstechen auf Multitasking-Maschinen und Drehbearbeitungszentren mit Hochdruckkühlung für TANG-GRIP-Schneideinsätze

Artikel-Nr.: L23920 130
Neuheit
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie TANG-GRIP_Y AXIS
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23920 130
EAN / GTIN 7291075435986
Herstellernummer 3388995

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Werkzeughalter, Schneidbreite max. (CWX) 4.5 mm, Schneidbreite min. (CWN) 3.7 mm, Gesamthöhe (OAH) 52 mm, Gesamtlänge (OAL) 77.4 mm

Merkmal:

  • Körperbreite (WB) 3.4 mm
  • Body Width_2 (WB_2) 6 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Schneidbreite max. (CWX) 4.5 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 3.7 mm
  • Gesamthöhe (OAH) 52 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 77.4 mm
  • Schneiddurchmesser (CUTDIA) 82 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb