C4 MAHD-JHP Werkzeughalter mit CAMFIX-Schnittstelle und zielgerichteter Kühlmittelzufuhr für MODULAR-GRIP-Adapter

Artikel-Nr.: L23920 13
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart VDI-Werkzeugaufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23920 13
EAN / GTIN 7291075309935
Herstellernummer 2801851

Beschreibung

Beschreibung:

Schnellwechsel Aufnahmen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm, Kraglänge (LPR) 46.5 mm, Schaftgrösse (SS) 40

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm
  • Funktionsbreite (WF) 21 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 70.5 mm
  • Kraglänge (LPR) 46.5 mm
  • Schaftgrösse (SS) 40

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb