HFHR 25.4-38-3T12 Kompaktklemmhalter zum Axial-Einstechen und Plandrehen, Dmin 25 mm

Artikel-Nr.: L23920 1261
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELIFACE
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23920 1261
EAN / GTIN 7291075091786
Herstellernummer 2500093

Beschreibung

Beschreibung:

Axialstechen-/drehen Werkzeughalter ,Schneidtiefe, max. (CDX) 0.47″ ,Schneidbreite (CW) 0.118″ ,Gesamtlänge (OAL) 6″

Merkmal:

  • axialer Einstechdurchmesser max. (DAXX): 1.89″
  • axialer Einstechdruchmesser min. (DAXN): 1-1/2″
  • Schneidtiefe, max. (CDX): 0.47″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Schneidbreite (CW): 0.118″
  • Funktionsbreite (WF): 1.02″
  • Kopflänge (LH): 1-1/2″
  • Gesamtlänge (OAL): 6″
  • Schafthöhe (H): 1″
  • Schaftbreite (B): 1″

Aus der gleichen Serie "HELIFACE" Alle ansehen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb