TGFHL 26T23-2 Verstärkte ein- und zweiseitige Schneideinträger zum Ein- und Abstechen mit TANG-GRIP-Schneideinsätzen

Artikel-Nr.: L23920 126
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie TANG-GRIP
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23920 126
EAN / GTIN 7291075220605
Herstellernummer 2302230

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Werkzeughalter, Schneidbreite max. (CWX) 2.4 mm, Schneidbreite min. (CWN) 1.8 mm, Gesamtlänge (OAL) 110.5 mm

Merkmal:

  • Körperbreite (WB) 1.65 mm
  • Body Width_2 (WB_2) 7.9 mm
  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Schneidbreite max. (CWX) 2.4 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 1.8 mm
  • Number of Pocket (NOP) 2
  • Gesamtlänge (OAL) 110.5 mm
  • Schneiddurchmesser (CUTDIA) 46 mm

Aus der gleichen Serie "TANG-GRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb