HFHR 25.4-25-3T12 Kompaktklemmhalter zum Axial-Einstechen und Plandrehen, Dmin 25 mm

Artikel-Nr.: L23920 1232
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie HELIFACE
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L23920 1232
    EAN / GTIN 7291075091748
    Herstellernummer 2500089

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Axialstechen-/drehen Werkzeughalter ,Schneidtiefe, max. (CDX) 0.47″ ,Schneidbreite (CW) 0.118″ ,Gesamtlänge (OAL) 6″

    Merkmal:

    • axialer Einstechdurchmesser max. (DAXX): 1.18″
    • axialer Einstechdruchmesser min. (DAXN): 0.98″
    • Schneidtiefe, max. (CDX): 0.47″
    • Richtung (HAND): Right Hand
    • Schneidbreite (CW): 0.118″
    • Funktionsbreite (WF): 1.02″
    • Kopflänge (LH): 1-1/2″
    • Gesamtlänge (OAL): 6″
    • Schafthöhe (H): 1″
    • Schaftbreite (B): 1″

    Aus der gleichen Serie "HELIFACE" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb