PCHR 16-D40-3-JHP Klemmhalter für 5-schneidige Schneideinsätze zum Ein- und Abstechen

Artikel-Nr.: L23920 1225
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie PENTAIQGRIP
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23920 1225
EAN / GTIN 7291075362251
Herstellernummer 3304716

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Werkzeughalter, Schneidbreite max. (CWX) 3.2 mm, Schneidbreite min. (CWN) 3 mm, Gesamthöhe (OAH) 51 mm, Gesamtlänge (OAL) 135 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Schneidbreite max. (CWX) 3.2 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 3 mm
  • Kopflänge (LH) 36.3 mm
  • Gesamthöhe (OAH) 51 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 135 mm
  • Schafthöhe (H) 16 mm
  • Schaftbreite (B) 16 mm
  • Schneiddurchmesser (CUTDIA) 40 mm

Aus der gleichen Serie "PENTAIQGRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb