C5 GHAPL-8 Rechtwinklige Klemmhalter zum Einstechen und Stechdrehen mit Adaptern, mit CAMFIX Aufnahme

Artikel-Nr.: L23920 1192
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart VDI-Werkzeugaufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23920 1192
EAN / GTIN 7291075084016
Herstellernummer 2880041

Beschreibung

Beschreibung:

Schnellwechsel Aufnahmen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50 mm, Kraglänge (LPR) 64 mm, Schaftgrösse (SS) 50

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 94 mm
  • Kraglänge (LPR) 64 mm
  • Schaftgrösse (SS) 50

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb