HFAIR 60-4T25 Adapter für die Innenbearbeitung zum Axial-Einstechen und Plandrehen

Artikel-Nr.: L23920 113
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie HELIFACE
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L23920 113
    EAN / GTIN 7291075107159
    Herstellernummer 2550073

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Axialstechen-/drehen Werkzeughalter, Schneidtiefe, max. (CDX) 25 mm, Schneidbreite (CW) 4 mm, Gesamtlänge (OAL) 67 mm

    Merkmal:

    • axialer Einstechdurchmesser max. (DAXX) 75 mm
    • axialer Einstechdruchmesser min. (DAXN) 60 mm
    • Schneidtiefe, max. (CDX) 25 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Schneidbreite (CW) 4 mm
    • Funktionsbreite (WF) 15.3 mm
    • Kopflänge (LH) 33 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 67 mm

    Aus der gleichen Serie "HELIFACE" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb