HGAIR 17-3T8 Adapter für die Innenbearbeitung zum Axial-Einstechen und Plandrehen

Artikel-Nr.: L23920 110
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELIFACE
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23920 110
EAN / GTIN 7291075106695
Herstellernummer 2550085

Beschreibung

Beschreibung:

Axialstechen-/drehen Werkzeughalter, Schneidtiefe, max. (CDX) 8 mm, Schneidbreite (CW) 3 mm, Gesamtlänge (OAL) 55 mm

Merkmal:

  • axialer Einstechdurchmesser max. (DAXX) 21 mm
  • axialer Einstechdruchmesser min. (DAXN) 17 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 8 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Schneidbreite (CW) 3 mm
  • Funktionsbreite (WF) 10.2 mm
  • Kopflänge (LH) 21 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 55 mm

Aus der gleichen Serie "HELIFACE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb