THDR 4040-20T50-IQ Grundhalter für die Außenbearbeitung für breite Einstech-Schneideinsätze

Artikel-Nr.: L23920 1063
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie DOVEIQGRIP
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23920 1063
EAN / GTIN 7291075316834
Herstellernummer 2861151

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Werkzeughalter, Gesamtlänge (OAL) 180 mm

Merkmal:

  • Schneidtiefe, max. (CDX) 50 mm
  • Funktionsbreite (WF) 31 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 180 mm
  • Schafthöhe (H) 40 mm
  • Schaftbreite (B) 40 mm

Aus der gleichen Serie "DOVEIQGRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb