THDL 3232-10T20-IQ Grundhalter für die Außenbearbeitung für breite Einstech-Schneideinsätze

Artikel-Nr.: L23920 1059
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie DOVEIQGRIP
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23920 1059
EAN / GTIN 7291075316841
Herstellernummer 2861152

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Werkzeughalter, Gesamtlänge (OAL) 170 mm

Merkmal:

  • Schneidtiefe, max. (CDX) 20 mm
  • Funktionsbreite (WF) 27.4 mm
  • Kopflänge (LH) 30 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 170 mm
  • Schafthöhe (H) 32 mm
  • Schaftbreite (B) 32 mm

Aus der gleichen Serie "DOVEIQGRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb