THDR 4040-18T50-IQ Grundhalter für die Außenbearbeitung für breite Einstech-Schneideinsätze

Artikel-Nr.: L23920 1051
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie DOVEIQGRIP
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L23920 1051
    EAN / GTIN 7291075316827
    Herstellernummer 2861150

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Stechen/Drehen Werkzeughalter, Gesamtlänge (OAL) 180 mm

    Merkmal:

    • Schneidtiefe, max. (CDX) 50 mm
    • Funktionsbreite (WF) 31.8 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 180 mm
    • Schafthöhe (H) 40 mm
    • Schaftbreite (B) 40 mm

    Aus der gleichen Serie "DOVEIQGRIP" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb