GHDR 31.7-12 Halter für breite Schneideinsätze zum Einstechen (12-17.4mm).

Artikel-Nr.: L23920 1036
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Serie CUT-GRIP
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23920 1036
EAN / GTIN 7291075090666
Herstellernummer 2800786

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Werkzeughalter ,Schneidbreite max. (CWX) 0.572″ ,Schneidbreite min. (CWN) 0.472″ ,Gesamtlänge (OAL) 7″

Merkmal:

  • Schneidtiefe, max. (CDX): 1.18″
  • Schneidbreite max. (CWX): 0.572″
  • Schneidbreite min. (CWN): 0.472″
  • Funktionsbreite (WF): 1.06″
  • Kopflänge (LH): 2″
  • Gesamtlänge (OAL): 7″
  • Schafthöhe (H): 1-1/4″
  • Schaftbreite (B): 1-1/4″

Aus der gleichen Serie "CUT-GRIP" Alle ansehen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb