DTF50 FSHIUR-80A-8 CUT-GRIP-Wechselköpfe zum Innenprofildrehen, Hinterstechen und Plandrehen von Aluminiumfelgen

Artikel-Nr.: L23920 1003
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie FIX-GRIP
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23920 1003
EAN / GTIN 7291075466546
Herstellernummer 3368555

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Werkzeughalter, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50 mm
  • Funktionsbreite (WF) 60 mm
  • Dmin Abstechen 250 mm

Aus der gleichen Serie "FIX-GRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb