HM390 TPCT 0502PDR IC830 Trigon-Wendeschneidplatten mit 3 helikalen Schneidkanten für exakte 90°-Schultern

Artikel-Nr.: L23910 750
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELI3MILL
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23910 750
EAN / GTIN 7291075392401
Herstellernummer 3346007

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneidenlänge max. (APMX) 3.5 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 3.94 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 5.26 mm, Schneideinsatzdicke (S) 2.1 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.4 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 3.5 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 3.94 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 5.26 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 2.1 mm
  • maximaler Vorschub fz max 0.1 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.05 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 3
  • Wiper Kantenlänge (BS) 1 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb