H400 RNHU 1004-ML IC830 Doppelseitige Wendeschneidplatten mit den Eckenradien 4, 5, 6 und 8 mm zum Profilfräsen

Artikel-Nr.: L23910 556
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELIDO ROUND H400 LINE
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23910 556
EAN / GTIN 7291075282146
Herstellernummer 5606803

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneidenlänge max. (APMX) 7.5 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 9.2 mm, Schneideinsatzdicke (S) 4.05 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 9.3 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 5 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 7.5 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 9.2 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 4.05 mm
  • Schneideinsatzbreite (W1) 9.3 mm
  • maximaler Vorschub fz max 0.3 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.1 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 4

Aus der gleichen Serie "HELIDO ROUND H400 LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb