P290 ACKT 1204PDR-FWP IC840 Einseitige Wendeschneidplatten mit 2 segmentierten Hauptschneiden.

Artikel-Nr.: L23910 357
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie MILLSHRED P290 LINE
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23910 357
EAN / GTIN 7291075308334
Herstellernummer 5668291

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneidenlänge max. (APMX) 12.3 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 12.8 mm, Schneideinsatzdicke (S) 4.4 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 8.2 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.9 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Schneidkantenlänge effektiv (LE) 12.3 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 12.3 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 12.8 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 4.4 mm
  • Schneideinsatzbreite (W1) 8.2 mm
  • maximaler Vorschub fz max 0.12 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.08 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 2

Aus der gleichen Serie "MILLSHRED P290 LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb