LNET 084504-TN-N IC910 Tangential geklemmte Wendeschneidplatten mit 4 Schneidkanten für Nuten- und Scheibenfräser

Artikel-Nr.: L23910 355
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie MINI-TANGSLOT
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L23910 355
    EAN / GTIN 7291075219494
    Herstellernummer 5680544

    Beschreibung

    Beschreibung:

    WSP zum Fräsen, Schneideinsatzlänge (INSL) 8.4 mm, Schneideinsatzdicke (S) 6.85 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 8.4 mm

    Merkmal:

    • Eckenradius (RE) 0.4 mm
    • Schneideinsatz eingeschlossener Winkel (EPSR) 90 Degrees
    • Schneideinsatzlänge (INSL) 8.4 mm
    • Schneideinsatzdicke (S) 6.85 mm
    • Schneideinsatzbreite (W1) 8.4 mm
    • maximaler Vorschub fz max 0.12 mm/tooth
    • minimaler Vorschub fz min 0.08 mm/tooth
    • Anzahl Schneidkanten 4

    Aus der gleichen Serie "MINI-TANGSLOT" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb