SPMT 1004R15T-FF IC808 Insert with 4 Cutting Edges for Fast Feed Milling

Artikel-Nr.: L23910 323
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELIQUAD
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23910 323
EAN / GTIN 7291075483086
Herstellernummer 3405631

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneideinsatzlänge (INSL) 6 mm, Schneideinsatzdicke (S) 3.56 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 1.5 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 6 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 3.56 mm
  • maximaler Vorschub fz max 1.4 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.1 mm/tooth

Aus der gleichen Serie "HELIQUAD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb