H690 TNCX 100504 PDR IC810 Trigon-Wendeschneidplatten mit 6 wendelförmigen Schneidkanten für präzise 90°-Schultern

Artikel-Nr.: L23910 271
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie HELIDO 690
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L23910 271
    EAN / GTIN 7291075353600
    Herstellernummer 5607750

    Beschreibung

    Beschreibung:

    WSP zum Fräsen, Schneidenlänge max. (APMX) 8 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 8.6 mm, Schneideinsatzdicke (S) 4.7 mm

    Merkmal:

    • Eckenradius (RE) 0.4 mm
    • Schneidkantenlänge effektiv (LE) 8 mm
    • Schneidenlänge max. (APMX) 8 mm
    • Schneideinsatz eingeschlossener Winkel (EPSR) 60 Degrees
    • Schneideinsatzlänge (INSL) 8.6 mm
    • Schneideinsatzdicke (S) 4.7 mm
    • maximaler Vorschub fz max 0.13 mm/tooth
    • minimaler Vorschub fz min 0.08 mm/tooth
    • Anzahl Schneidkanten 6

    Aus der gleichen Serie "HELIDO 690" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb