HM390 TCKT 0703PCTR IC5600 Trigon-Wendeschneidplatten mit 3 wendelförmigen Schneidkanten für präzise 90°-Schultern

Artikel-Nr.: L23910 1383
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELI3MILL
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23910 1383
EAN / GTIN 7291075486384
Herstellernummer 3449538

Beschreibung

Beschreibung:

  • WSP zum Fräsen
  • Schneidenlänge max. (APMX): 5 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL): 7.8 mm
  • Schneideinsatzdicke (S): 3.15 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE): 0.5 mm
  • Schneidkantenlänge effektiv (LE): 5 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX): 5 mm
  • Schneideinsatz eingeschlossener Winkel (EPSR): 60 Degrees
  • Schneideinsatzlänge (INSL): 7.8 mm
  • Schneideinsatzdicke (S): 3.15 mm
  • maximaler Vorschub fz max 0.15 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.08 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 3
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb