HP ADKT 2207PDTR IC928 Wendeschneidplatten mit einer 22 mm langen Schneidkante zum Schulterfräsen

Artikel-Nr.: L23910 1371
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELIPLUS
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23910 1371
EAN / GTIN 7291075171259
Herstellernummer 5603722

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneidenlänge max. (APMX) 22.6 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 25.73 mm, Schneideinsatzdicke (S) 7.5 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.8 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 22.6 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 25.73 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 7.5 mm
  • maximaler Vorschub fz max 0.2 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.1 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 2

Aus der gleichen Serie "HELIPLUS" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb