H690 WNMU 0403-PNTR IC5100 Trigon-Wendeschneidplatten mit 6 helikalen Schneidkanten für die Bearbeitung von 90°-Schultern

Artikel-Nr.: L23910 1356
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELIDO Trigon Line
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23910 1356
EAN / GTIN 7291075456516
Herstellernummer 3403404

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneidenlänge max. (APMX) 4 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 4.2 mm, Schneideinsatzdicke (S) 3.5 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.4 mm
  • Schneidkantenlänge effektiv (LE) 4.2 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 4 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 4.2 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 3.5 mm
  • maximaler Vorschub fz max 0.16 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.08 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 6

Aus der gleichen Serie "HELIDO Trigon Line" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb