P290 ACKT 1806PDR-FW IC810 Einseitige Wendeschneidplatten mit 2 segmentierten Hauptschneiden.

Artikel-Nr.: L23910 129
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie MILLSHRED P290 LINE
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L23910 129
    EAN / GTIN 7291075308280
    Herstellernummer 5667154

    Beschreibung

    Beschreibung:

    WSP zum Fräsen, Schneidenlänge max. (APMX) 18 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 18.5 mm, Schneideinsatzdicke (S) 6 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 10.7 mm

    Merkmal:

    • Eckenradius (RE) 1.2 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Schneidkantenlänge effektiv (LE) 18 mm
    • Schneidenlänge max. (APMX) 18 mm
    • Schneideinsatzlänge (INSL) 18.5 mm
    • Schneideinsatzdicke (S) 6 mm
    • Schneideinsatzbreite (W1) 10.7 mm
    • maximaler Vorschub fz max 0.12 mm/tooth
    • minimaler Vorschub fz min 0.08 mm/tooth
    • Anzahl Schneidkanten 2

    Aus der gleichen Serie "MILLSHRED P290 LINE" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb