QOMT 060208TN-HQ IC950 Wendeschneidplatte mit 4 rechten oder 4 linken Schneidkanten für allgemeine Bearbeitungen

Artikel-Nr.: L23910 1288
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie QUAD2000
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23910 1288
EAN / GTIN 7291075118377
Herstellernummer 5602564

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneidenlänge max. (APMX) 4 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 6.16 mm, Schneideinsatzdicke (S) 2.56 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.8 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 4 mm
  • Schneideinsatz eingeschlossener Winkel (EPSR) 90 Degrees
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 6.16 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 2.56 mm
  • maximaler Vorschub fz max 0.12 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.08 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 4

Aus der gleichen Serie "QUAD2000" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb