H690 TNKX 160610PNTR IC810 Trigon-Wendeschneidplatten mit 6 wendelförmigen Schneidkanten für präzise 90°-Schultern

Artikel-Nr.: L23910 1279
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELIDO 690
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23910 1279
EAN / GTIN 7291075314427
Herstellernummer 5607502

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneidenlänge max. (APMX) 13.5 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 17.5 mm, Schneideinsatzdicke (S) 10 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 1 mm
  • Schneidkantenlänge effektiv (LE) 13.5 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 13.5 mm
  • Schneideinsatz eingeschlossener Winkel (EPSR) 60 Degrees
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 17.5 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 10 mm
  • maximaler Vorschub fz max 0.3 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.15 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 6

Aus der gleichen Serie "HELIDO 690" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb