HM390 TDCR 150540PDFR-P IC28 Trigon-Wendeschneidplatten mit 3 helikalen Schneidkanten für präzise 90°-Schultern

Artikel-Nr.: L23910 1276
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELI3MILL
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23910 1276
EAN / GTIN 7291075312676
Herstellernummer 3318083

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneidenlänge max. (APMX) 13 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 11.4 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 14 mm, Schneideinsatzdicke (S) 6 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 4 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 13 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 11.4 mm
  • Schneideinsatz eingeschlossener Winkel (EPSR) 60 Degrees
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 14 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 6 mm
  • maximaler Vorschub fz max 0.2 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.08 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 3
  • Wiper Kantenlänge (BS) 0.7 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb