FF VNMT 0706ZN-ER IC5400 Tangentiale Wendeschneidplatten mit 4 Schneidkanten zum Hochvorschub-Fräsen

Artikel-Nr.: L23910 1258
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie TANG4FEED
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23910 1258
EAN / GTIN 7291075364477
Herstellernummer 3342802

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneideinsatzlänge (INSL) 15 mm, Schneideinsatzdicke (S) 9.05 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 6.4 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 1 mm
  • Richtung (HAND) Neutral
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 15 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 9.05 mm
  • Schneideinsatzbreite (W1) 6.4 mm
  • maximaler Vorschub fz max 1.8 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.4 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 4

Aus der gleichen Serie "TANG4FEED" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb