H490 ANKX 0904R12T-FF IC830 Doppelseitige Wendeschneidplatte mit 4 wendelförmigen Schneidkanten für sehr hohe Vorschubwerte bei kleinen Schnitttiefen

Artikel-Nr.: L23910 1249
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELIDO 490 LINE
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23910 1249
EAN / GTIN 7291075309515
Herstellernummer 5607371

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneidenlänge max. (APMX) 1 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 8.5 mm, Schneideinsatzdicke (S) 4.3 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 6.2 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 1 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Schneidenlänge max. (APMX) 1 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 8.5 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 4.3 mm
  • Schneideinsatzbreite (W1) 6.2 mm
  • maximaler Vorschub fz max 1.5 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.5 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 4

Aus der gleichen Serie "HELIDO 490 LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb