P290 ACKT 1806PDR-HL IC830 Einseitige Wendeschneidplatten mit 2 Hauptschneiden, 12 und 18 mm Hauptschneidenlänge

Artikel-Nr.: L23910 1247
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie MILLSHRED P290 LINE
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23910 1247
EAN / GTIN 7291075308365
Herstellernummer 3327071

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneidenlänge max. (APMX) 18 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 19.4 mm, Schneideinsatzdicke (S) 6.5 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 10.75 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.8 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Schneidkantenlänge effektiv (LE) 18 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 18 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 19.4 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 6.5 mm
  • Schneideinsatzbreite (W1) 10.75 mm
  • maximaler Vorschub fz max 0.12 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.08 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 2

Aus der gleichen Serie "MILLSHRED P290 LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb