HM390 TDKT 150516-PDR IC330 Trigon-Wendeschneidplatten mit 3 wendelförmigen Schneidkanten für präzise 90°-Schultern

Artikel-Nr.: L23910 124
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELI3MILL
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23910 124
EAN / GTIN 7291075312799
Herstellernummer 5666724

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneidenlänge max. (APMX) 12.5 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 16.4 mm, Schneideinsatzdicke (S) 5.82 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 1.6 mm
  • Schneidkantenlänge effektiv (LE) 12.5 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 12.5 mm
  • Schneideinsatz eingeschlossener Winkel (EPSR) 60 Degrees
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 16.4 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 5.82 mm
  • maximaler Vorschub fz max 0.15 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.08 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 3
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb