SOCT 040204 PNR IC808 Quadratische Fräs-Wendeschneidplatten für allgemeine Anwendungen

Artikel-Nr.: L23910 1233
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELI4MILL
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23910 1233
EAN / GTIN 7291075393293
Herstellernummer 3340340

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneidenlänge max. (APMX) 3.5 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 4.07 mm, Schneideinsatzdicke (S) 2.2 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.4 mm
  • Richtung (HAND) Neutral
  • Schneidenlänge max. (APMX) 3.5 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 4.07 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 2.2 mm
  • maximaler Vorschub fz max 0.1 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.04 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 4

Aus der gleichen Serie "HELI4MILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb