T290 LNHT 050204TR IC830 Tangentiale Wendeschneidplatten mit 2 Schneidkanten

Artikel-Nr.: L23910 120
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SUMOMILL
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23910 120
EAN / GTIN 7291075260625
Herstellernummer 5606396

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneidenlänge max. (APMX) 5 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 5.75 mm, Schneideinsatzdicke (S) 5.85 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 2.7 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.4 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Schneidenlänge max. (APMX) 5 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 5.75 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 5.85 mm
  • Schneideinsatzbreite (W1) 2.7 mm
  • maximaler Vorschub fz max 0.07 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.03 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 2

Aus der gleichen Serie "SUMOMILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb