T290 LNMT 150608TR IC380 Tangentiale Wendeschneidplatten mit 2 Schneidkanten

Artikel-Nr.: L23910 1085
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SUMOMILL
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23910 1085
EAN / GTIN 7291075285598
Herstellernummer 5607271

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneidenlänge max. (APMX) 15 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 15.9 mm, Schneideinsatzdicke (S) 11.5 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 5.6 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.8 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Schneidenlänge max. (APMX) 15 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 15.9 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 11.5 mm
  • Schneideinsatzbreite (W1) 5.6 mm
  • maximaler Vorschub fz max 0.22 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.1 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 2

Aus der gleichen Serie "SUMOMILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb