HM390 TDCR 150504PDFR-P IC28 Trigon-Wendeschneidplatten mit 3 helikalen Schneidkanten für präzise 90°-Schultern

Artikel-Nr.: L23910 107
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELI3MILL
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23910 107
EAN / GTIN 7291075460322
Herstellernummer 3344903

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneidenlänge max. (APMX) 13 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 11.4 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 16.8 mm, Schneideinsatzdicke (S) 6 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.4 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 13 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 11.4 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 16.8 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 6 mm
  • maximaler Vorschub fz max 0.2 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.08 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 3
  • Wiper Kantenlänge (BS) 2.35 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb