H690 WNMU 0403-PNTR IC810 Trigon-Wendeschneidplatten mit 6 helikalen Schneidkanten für die Bearbeitung von 90°-Schultern

Artikel-Nr.: L23910 1061
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie HELIDO Trigon Line
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L23910 1061
    EAN / GTIN 7291075431308
    Herstellernummer 3341156

    Beschreibung

    Beschreibung:

    WSP zum Fräsen, Schneidenlänge max. (APMX) 4 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 4.2 mm, Schneideinsatzdicke (S) 3.5 mm

    Merkmal:

    • Eckenradius (RE) 0.4 mm
    • Schneidkantenlänge effektiv (LE) 4.2 mm
    • Schneidenlänge max. (APMX) 4 mm
    • Schneideinsatzlänge (INSL) 4.2 mm
    • Schneideinsatzdicke (S) 3.5 mm
    • maximaler Vorschub fz max 0.16 mm/tooth
    • minimaler Vorschub fz min 0.08 mm/tooth
    • Anzahl Schneidkanten 6

    Aus der gleichen Serie "HELIDO Trigon Line" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb