S845 SNHU 1806ANR IC5100 Quadratische Wendeschneidplatten mit 8 wendelförmigen Schneidkanten in Rechtsausführung

Artikel-Nr.: L23910 1057
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELIDO 800 Heavy Duty Line
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23910 1057
EAN / GTIN 7291075360684
Herstellernummer 3303926

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneidenlänge max. (APMX) 8 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 3.5 mm, Schneideinsatzdicke (S) 7 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 1 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Schneidenlänge max. (APMX) 8 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 3.5 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 7 mm
  • maximaler Vorschub fz max 0.3 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.15 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 8

Aus der gleichen Serie "HELIDO 800 Heavy Duty Line" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb