S890 SNMU 1305PNTR IC808 Quadratische, doppelseitige Wendeschneidplatten mit 8 Schneidkanten

Artikel-Nr.: L23910 103
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELIDO 890 LINE
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23910 103
EAN / GTIN 7291075290257
Herstellernummer 5606904

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneidenlänge max. (APMX) 9 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 13 mm, Schneideinsatzdicke (S) 5.6 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.8 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Schneidkantenlänge effektiv (LE) 9 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 9 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 13 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 5.6 mm
  • maximaler Vorschub fz max 0.2 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.1 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 8

Aus der gleichen Serie "HELIDO 890 LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb