LNET 081808-TL IC928 Tangential geklemmte Wendeschneidplatten mit 4 Schneidkanten für Nuten- und Scheibenfräser

Artikel-Nr.: L23910 1028
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie MINI-TANGSLOT
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23910 1028
EAN / GTIN 7291075447583
Herstellernummer 3422219

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneideinsatzlänge (INSL) 8.4 mm, Schneideinsatzdicke (S) 6.85 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 1.8 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.8 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 8.4 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 6.85 mm
  • Schneideinsatzbreite (W1) 1.8 mm
  • maximaler Vorschub fz max 0.12 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.08 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 2

Aus der gleichen Serie "MINI-TANGSLOT" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb