S845 SXMU 1606ADTR-MM IC808 HELIDO - Dicke, quadratische Wendeschneidplatten mit 8 wendelförmigen Schneidkanten zum Planfräsen

Artikel-Nr.: L23910 102
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELIDO 845 LINE
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23910 102
EAN / GTIN 7291075209136
Herstellernummer 5606102

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneidenlänge max. (APMX) 7.15 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 16.2 mm, Schneideinsatzdicke (S) 7.45 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.8 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Schneidenlänge max. (APMX) 7.15 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 16.2 mm
  • Schneideinsatz eingeschlossener Winkel (EPSR) 90 Degrees
  • Schneideinsatzdicke (S) 7.45 mm
  • maximaler Vorschub fz max 0.5 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.3 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 8

Aus der gleichen Serie "HELIDO 845 LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb