ST 1.25-MB50 Zylinderschaftaufnahme mit MB-Schnittstelle

Artikel-Nr.: L23900 95
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie ITSBORE
Produktart Spindelwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23900 95
EAN / GTIN 7291075304985
Herstellernummer 4550020

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Spindel Systeme ,Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 1.969″ ,Schaftgrösse (SS) 1.25

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/4″
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS): 1.969″
  • Schnittstellengröße (CSI): MB50
  • Kraglänge (LPR): 5.512″
  • Schaftgrösse (SS): 1.25

Aus der gleichen Serie "ITSBORE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb