TCC #1 DIN 8-6.2 Schnellwechseladaption für Gewindebohrer mit Rutschkupplung

Artikel-Nr.: L23900 88
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
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
Produktart VDI-Werkzeugaufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23900 88
EAN / GTIN 7291075169447
Herstellernummer 4555620

Beschreibung

Beschreibung:

Schnellwechsel Aufnahmen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 19 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 8 mm, Kraglänge (LPR) 25 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 32 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 19 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 8 mm
  • Kraglänge (LPR) 25 mm
  • Schaftlänge (LS) 21.5 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb