TCC #1 DIN 4.5-3.4 Schnellwechseladaption für Gewindebohrer mit Rutschkupplung

Artikel-Nr.: L23900 83
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart VDI-Werkzeugaufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23900 83
EAN / GTIN 7291075169416
Herstellernummer 4555617

Beschreibung

Beschreibung:

Schnellwechsel Aufnahmen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 19 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 4.5 mm, Kraglänge (LPR) 25 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 32 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 19 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 4.5 mm
  • Kraglänge (LPR) 25 mm
  • Schaftlänge (LS) 21.5 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb