SLEEVE D10-D16 Reduktions-Buchse für Bohrstangen mit MB-Schnittstelle

Artikel-Nr.: L23900 78
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23900 78
EAN / GTIN 7291075141672
Herstellernummer 4550296

Beschreibung

Beschreibung:

Zubehör Spindeln, Gesamtlänge (OAL) 23 mm

Merkmal:

  • esamtlänge (OAL) 23 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb