IHRF 56-802BW Klemmhalter für rückseitige Bearbeitung für BHF- und TCH Schlicht- Spindelköpfe

Artikel-Nr.: L23900 70
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23900 70
EAN / GTIN 7291075179279
Herstellernummer 4551109

Beschreibung

Beschreibung:

Zubehör Spindeln, Körperdurchmesser (BD) 50 mm, Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 802 mm, Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 56 mm, Schaftgrösse (SS) MB50

Merkmal:

  • durchmesser (BD) 50 mm
  • Körperlänge (LB) 62 mm
  • Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 802 mm
  • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 56 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) CCMT 09T3...
  • Schaftgrösse (SS) MB50
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb