IHRF 50.5-65BW Klemmhalter für rückseitige Bearbeitung für BHF- und TCH Schlicht- Spindelköpfe

Artikel-Nr.: L23900 66
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23900 66
EAN / GTIN 7291075179262
Herstellernummer 4551108

Beschreibung

Beschreibung:

Zubehör Spindeln, Körperdurchmesser (BD) 40 mm, Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 65 mm, Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 50.5 mm, Schaftgrösse (SS) MB40

Merkmal:

  • durchmesser (BD) 40 mm
  • Körperlänge (LB) 68 mm
  • Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 65 mm
  • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 50.5 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) CCMT 09T3...
  • Schaftgrösse (SS) MB40
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb