IHRF 24.5-32BW Klemmhalter für rückseitige Bearbeitung für BHF- und TCH Schlicht- Spindelköpfe

Artikel-Nr.: L23900 62
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23900 62
EAN / GTIN 7291075179231
Herstellernummer 4551105

Beschreibung

Beschreibung:

Zubehör Spindeln, Körperdurchmesser (BD) 20 mm, Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 32 mm, Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 24.5 mm, Schaftgrösse (SS) MB20

Merkmal:

  • durchmesser (BD) 20 mm
  • Körperlänge (LB) 33.5 mm
  • Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 32 mm
  • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 24.5 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) CCMT 0602...
  • Schaftgrösse (SS) MB20
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb