EMH MB80-1 1/2 ITS-BORE, Modulares Werkzeugsystem mit Weldon-,Whistlenotch-Schnittstelle DIN 1835 B/E.

Artikel-Nr.: L23900 482
Neuheit
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Flächenspannfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23900 482
EAN / GTIN 7291075140552
Herstellernummer 4550191

Beschreibung

Beschreibung:

  • Modulare Spindel Systeme
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS): 1-1/2″
  • Schaftgrösse (SS): MB80

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3.15″
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS): 1-1/2″
  • Schnittstellengröße (CSI): W1.50
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Kraglänge (LPR): 3.27″
  • Schaftgrösse (SS): MB80

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb