EMH MB63-5/8 ITS-BORE, Modulares Werkzeugsystem mit Weldon-,Whistlenotch-Schnittstelle DIN 1835 B/E.

Artikel-Nr.: L23900 479
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Flächenspannfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23900 479
EAN / GTIN 7291075140514
Herstellernummer 4550187

Beschreibung

Beschreibung:

  • Modulare Spindel Systeme
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS): 0.63″
  • Schaftgrösse (SS): MB63

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 2.48″
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS): 0.63″
  • Schnittstellengröße (CSI): W.625
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Kraglänge (LPR): 2.52″
  • Schaftgrösse (SS): MB63

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb